Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41261000
Cod. Produttore
41261000
Cod. EAN
8012952139617

Informazioni di prodotto

FORUM 2181 LED 256W CLD RAL7021
Forum 2181 LED 256W CLD RAL7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per offrire prestazioni di alto livello nell’illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Dotato di un design moderno e solido, garantisce elevata efficienza luminosa con un flusso di 40.296 lumen e una potenza assorbita di 256 watt. La sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000 K assicura una luce uniforme e di qualità, ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come le riprese televisive in HD. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, ottica in policarbonato metallizzato e diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è in vernice poliestere antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali gravose. L’installazione è prevista principalmente a soffitto, con staffa zincata e verniciata, con connettore stagno per un rapido collegamento senza apertura dell’apparecchio. Dispone inoltre di dispositivi di controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro le sovratensioni conforme EN 61547 e valvola anticondensa. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 190.000 ore (L70, B20), assicurando lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua versatilità progettuale e la qualità costruttiva lo rendono una soluzione completa ed eccellente per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico M

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

256 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

40296 ... 40296 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 256W 40296lm IP66 soffitto sport infrastrutture