Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41260200
Cod. Produttore
41260200
Cod. EAN
8012952139310

Informazioni di prodotto

FORUM 2180 LED 442W CLD RAL7021
Forum 2180 LED 442W CLD RAL7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per l'illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Caratterizzato da un design modulare e altamente versatile, offre un fascio luminoso simmetrico e stretto con una potenza di 442 W e un flusso luminoso di 63.604 lumen. La sorgente luminosa LED garantisce un'elevata efficienza luminosa di 144 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 70 e consistenza cromatica SDCM4. Il proiettore è dotato di vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, ideale per ambienti polverosi e condizioni gravose. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento assicura una lunga durata e un'ottima dissipazione del calore. La verniciatura a polvere antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è certificato IP66 e IK08, garantendo protezione da polvere, acqua e urti meccanici. È adatto al montaggio a soffitto e completo di staffa zincata e connettore stagno per un'installazione rapida. La durata del flusso luminoso è di 145.000 ore con mantenimento L70 B20. Il dispositivo non prevede regolazione integrata ma può essere equipaggiato su richiesta con sistemi di regolazione DIMM, DALI o controllo wireless. La soluzione assicura prestazioni elevate, affidabilità e uniformità della luce, risultando ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come riprese televisive in HD. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico MS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

442 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

63604 ... 63604 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 442W 4000K IP66 per impianti sportivi