Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41260100
Cod. Produttore
41260100
Cod. EAN
8012952139303

Informazioni di prodotto

FORUM 2180 LED 397W CLD RAL7021
Il proiettore LED modulare Forum 2180 con vetro temperato da 4 mm, caratterizzato da un modulo singolo e distribuzione simmetrica del fascio luminoso, rappresenta una soluzione di eccellenza per l’illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e grandi superfici. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, garantisce un’elevata efficienza luminosa di 147 lm/W con una potenza assorbita di 397 W e un flusso luminoso di 58.293 lumen. Il diffusore in vetro ultra chiaro è resistente agli urti meccanici e termici, assicurando durabilità anche in ambienti polverosi o particolarmente gravosi. Il design modulare e robusto, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, facilita l’installazione a soffitto, offrendo un controllo preciso della luce e una qualità luminosa uniforme ideale anche per applicazioni ad alta visibilità. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 protegge da corrosione e raggi UV, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata delle LED. Dispone inoltre di dispositivi di protezione, connettore stagno per installazione rapida e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico MS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

397 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

58293 ... 58293 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Forum 2180 397W vetro temperato IP66 RAL7021