Descrizione del prodotto
Il proiettore LED modulare Forum 2180 con vetro temperato è una soluzione di eccellenza Made in Italy, progettata per impianti sportivi, infrastrutture e grandi superfici. Caratterizzato da un design robusto e moderno, offre elevata efficienza luminosa con una potenza di 256W e un flusso luminoso di 40.382 lumen, garantendo una luce uniforme e di alta qualità ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come le riprese televisive in HD. La distribuzione della luce è simmetrica a fascio stretto, con un CRI di 70 e una temperatura colore di 4000K. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento, ottica in policarbonato metallizzato ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale delle LED, garantendo lunga durata e prestazioni elevate. Verniciatura a polvere con finitura antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto per installazione a soffitto e dotato di connettore stagno per un’installazione rapida senza aperture. Include dispositivi di protezione conformi alle normative e valvola anticondensa per garantire affidabilità anche in condizioni ambientali gravose. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico MS