Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41269800
Cod. Produttore
41269800
Cod. EAN
8012952162301

Informazioni di prodotto

FORUM 2177 LED 370W CLD RAL 7021
Forum 2177 LED 370W CLD RAL 7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per ridefinire gli standard di illuminazione in ambito sportivo, infrastrutturale e in grandi aree. Caratterizzato da un design moderno e solido, offre elevate prestazioni grazie a un'efficienza luminosa di 153 lm/W e un flusso luminoso di 56.653 lumen con temperatura colore di 4000 K. La distribuzione asimmetrica del fascio luminoso a 50° garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come le trasmissioni televisive in HD. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l'ottica è in alluminio con rivestimento PVD di alta purezza. Il diffusore è in vetro extrachiaro temperato spesso 4 mm, resistente a urti meccanici e termici, adatto per ambienti polverosi e condizioni difficili. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata, fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. La finitura è in polvere di poliesteri colore antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di supporto zincato e verniciato, con connettore stagno per un’installazione rapida e dispositivi di controllo della temperatura e protezione secondo norma EN 61547. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 ne garantiscono l’affidabilità in condizioni ambientali severe. È idoneo per montaggio a soffitto e dispone di scala goniometrica per il puntamento preciso. La potenza assorbita è di 370 W con alimentazione 220-240 V AC e fattore di potenza superiore a 0,92. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle norme CE EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 5 anni, con possibilità di accessori e regolazioni su richiesta, come driver dimmerabili e sistemi di controllo remoto. Questa soluzione completa di illuminazione unisce tecnologia avanzata, versatilità e durata, ideale per valorizzare ogni progetto con efficienza e qualità luminosa superiore. Descrizione del produttore: Forum HE CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico 50

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

370 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

56653 ... 56653 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 370W asimmetrico 50° per ambienti sportivi