Descrizione del prodotto
Forum 2200 LED 736W è un proiettore modulare Made in Italy progettato per applicazioni di illuminazione sportiva, infrastrutturale e di grandi superfici. Caratterizzato da un design moderno e robusto, offre una straordinaria efficienza luminosa grazie alla sorgente LED da 740 W con temperatura di colore 4000 K e un’elevata efficienza di 153 lm/W. La distribuzione asimmetrica del fascio luminoso di 50° garantisce un’illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale anche per riprese televisive in HD. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione termica assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Verniciato in colore antracite RAL 7021, è protetto da ingressi di polvere e acqua con grado IP66 e resistenza meccanica IK08. Il proiettore è dotato di dispositivi di protezione contro le sovratensioni e controllo automatico della temperatura, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti gravosi. Adatto per montaggio a soffitto, è una soluzione completa e versatile per illuminare con eccellenza ogni progetto. Descrizione del produttore: Forum HE CON VETRO - 2 MODULI - asimmetrico 50