Descrizione del prodotto
Il proiettore LED modulare Forum 2198 è una soluzione di illuminazione Made in Italy progettata per impianti sportivi, infrastrutture e grandi superfici. Caratterizzato da un design modulare con due moduli e distribuzione simmetrica della luce, offre una potenza di 736W con una temperatura di colore di 4000K e un'elevata efficienza luminosa di 169 lm/W. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, garantisce resistenza agli urti meccanici (IK08) e protezione IP66, ideale per ambienti con polveri e agenti atmosferici severi. La finitura è di colore antracite (RAL 7021) con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale e una lunga durata delle LED, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa, e controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. La sua luce uniforme e di alta qualità lo rende adatto anche per applicazioni ad alta visibilità come le trasmissioni televisive in HD. Il prodotto è garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Forum HE CON VETRO - 2 MODULI - simmetrico