Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248600
Cod. Produttore
16248600
Cod. EAN
8012952161915

Informazioni di prodotto

FORMA HT 988 LED 64W CLD RAL9006
Il plafoniero LED Forma HT 988 da 64W rappresenta una soluzione d'illuminazione industriale e commerciale di alta qualità, progettata per ambienti con condizioni particolarmente aggressive. Il corpo monoblocco è realizzato in acciaio stampato senza saldature, garantendo un'elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici, assicurando durabilità e sicurezza. La finitura è di colore grigio con verniciatura a polvere automatizzata, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto offre un flusso luminoso di 11110 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 166 lm/W, con tecnologia LED a basso flicker per un comfort visivo ottimale. È adatto per il montaggio a soffitto e garantisce un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -40 a 55 °C. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza superiore a 0.9. La durata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. L'installazione è facilitata da un sistema di fissaggio rapido con guarnizione in silicone e staffe in acciaio inox. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantito per 3 anni. Questa descrizione integra e valorizza le caratteristiche tecniche e meccaniche principali del prodotto, evidenziando la qualità costruttiva, l'efficienza energetica e l'affidabilità per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Forma LED HT - High temperature

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma HT 64W 11110lm IP66 soffitto industriale