› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 55W 9120lm IP66 IK10 industriale e alimentare

Cod. Rexel DS16248500
Cod. Produttore 16248500
Cod. EAN 8012952161908

Informazioni principali

  • Tipo tensione: AC
  • Tensione: 220-240 V
  • Potenza assorbita: 55 W
  • Flusso luminoso: 9120 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: Forma HT

Descrizione del prodotto

Plafoniera stagna a LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, con corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, fissato con sistema di chiusure in acciaio per una rapida installazione. La superficie è verniciata con ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grigio. L’apparecchio offre un flusso luminoso di 9120 lumen con una potenza assorbita di 55 watt, temperatura colore 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo un'illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, funzionante in un intervallo di temperatura da -40 °C a +55 °C. Completo di guarnizione in gomma siliconica, connettore stagno per installazione rapida, staffe in acciaio inox e gancio a molla per un fissaggio sicuro a soffitto o parete. Conforme alle normative EN60598-1 con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione CE, con etichetta energetica di classe B. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Forma LED HT - High temperature

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

55 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Plafoniera LED 55W 9120lm IP66 IK10 industriale e alimentare