Descrizione del prodotto
Plafoniera stagna a LED Forma HE con potenza di 72W e diffusore in vetro temperato trasparente da 5 mm, progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in un unico pezzo di acciaio senza saldature, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. L’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un’efficienza luminosa di 187 lm/W con flusso luminoso di 13.460 lumen e temperatura colore di 4000K, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per il massimo comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La plafoniera è dotata di guarnizione in gomma siliconica, connettore stagno per installazione rapida e staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto o parete. Classe di isolamento I, protezione meccanica IK10, adatta a temperature da -25 °C a 40 °C, con durata LED di 80.000 ore (L90 B10). Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Disponibile con sensori su richiesta e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma HE - diffondente 90 - vetro trasparente