Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16247100
Cod. Produttore
16247100
Cod. EAN
8012952166057

Informazioni di prodotto

  • Serie: Forma HE
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 45 W
  • Flusso luminoso: 8500 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
Plafoniera stagna a LED Forma HE con diffusore a 90° in vetro trasparente, progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in acciaio imbutito in un unico pezzo, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità anche in ambienti aggressivi. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, assicurando sicurezza e lunga durata. La plafoniera è dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento, stabile ai raggi UV e alle alte temperature, con verniciatura a polvere a base poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Offre un flusso luminoso di 8500 lumen con una potenza assorbita di 45 W, luce uniforme a basso flicker per un maggiore comfort visivo e sicurezza sul lavoro. È adatta per il montaggio a soffitto e dispone di un sistema di installazione rapido con connettori stagni e staffe in acciaio inox. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 la rendono ideale anche in ambienti con presenza di polvere e condizioni difficili. Classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Temperatura di esercizio da -25 °C a 40 °C. Etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma HE - diffondente 90 - vetro trasparente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

45 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

189 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 45W Forma HE 977 vetro trasparente IP66 ambienti industriali