Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16247000
Cod. Produttore
16247000
Cod. EAN
8012952166040

Informazioni di prodotto

Forma HE 977 LED 36W CLD RAL9006 garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi LED a basso consumo
  • Materiali di alta qualità per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 36W
  • Illuminazione diffondente e uniforme
  • Estetica moderna con finitura RAL9006
Plafoniera stagna LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, senza saldature, che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore in vetro temprato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, è fissato tramite un sistema di chiusure in acciaio, assicurando una protezione IP66 e una classe di resistenza agli urti IK10. Dotata di sorgente luminosa LED da 36 W con temperatura di colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 6770 lumen con elevata efficienza luminosa di 188 lm/W e un basso livello di flicker, garantendo comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La plafoniera è verniciata a polvere con finitura grey, resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’installazione è rapida grazie al connettore stagno, al sistema di chiusura a molla e al supporto in acciaio inox per montaggio a soffitto o parete. Non è presente alimentazione di emergenza di serie, ma sono disponibili versioni con sensori e opzioni di emergenza su richiesta. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10, e il prodotto è conforme alle norme CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C. La plafoniera è ideale per installazioni esposte direttamente alla luce solare e in ambienti con polvere sospesa o depositata. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma HE - diffondente 90 - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

36 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

188 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 36W IP66 IK10 acciaio soffitto/parete industriale