Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16247300
Cod. Produttore
16247300
Cod. EAN
8012952166071

Informazioni di prodotto

FORMA HE 977 LED 90W CLD RAL9006
Il plafoniero LED Forma HE 977 da 90W con diffusore in vetro temperato trasparente rappresenta una soluzione di illuminazione industriale e commerciale di alta qualità, progettata per garantire massima efficienza e durata. Realizzato in Italia con corpo monoblocco in acciaio pressato senza saldature, assicura elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti particolarmente aggressivi. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni offre stabilità ai raggi UV e alte temperature. Il prodotto offre un flusso luminoso di 16.860 lumen con indice di resa cromatica superiore a 80 e temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme a basso flicker per la sicurezza visiva. La classe di isolamento è I con fattore di potenza ≥0.9. Il sistema di chiusura con molle e la guarnizione in silicone assicurano un’installazione rapida e sicura, sia a soffitto che a parete. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV, per una lunga durata estetica e funzionale. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e garantisce una classe di sicurezza fotobiologica RG0, con un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma HE - diffondente 90 - vetro trasparente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

90 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

187 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma HE 977 90W vetro trasparente IP66 industriale