Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16243300
Cod. Produttore
16243300
Cod. EAN
8012952166019

Informazioni di prodotto

FORMA HE 976 LED 90W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere con finitura grigia offre protezione contro corrosione e raggi UV. La distribuzione luminosa ellittica 30°x80° con sorgente LED da 90 W e temperatura colore di 4000 K garantisce un flusso luminoso di 15.450 lumen con elevata efficienza energetica (172 lm/W) e basso flicker per un comfort visivo ottimale. Il prodotto è dotato di sistema di chiusura in acciaio, connettore stagno per installazione rapida e staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto o parete, con possibilità di aggancio rapido a sistemi di sospensione. Classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10 ne permettono l’uso anche in ambienti con polvere sospesa o depositata. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0, offre un’elevata affidabilità e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma HE - ellittico 30x80 - vetro trasparente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

90 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 90W 4000K IP66 IK10 per ambienti industriali