Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16249600
Cod. Produttore
16249600
Cod. EAN
8012952167825

Informazioni di prodotto

FORMA ATEX 993 LED 65W CLD GREY
Plafoniera stagna a LED per uso industriale, commerciale e alimentare, progettata per ambienti con rischio di esplosione (Zona 2). Il corpo è realizzato in acciaio inox AISI 304, imbutito in un unico pezzo senza saldature, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La verniciatura a polvere di tipo poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con finitura di colore grigio. Il sistema di chiusura con molle e guarnizione in gomma siliconica consente un’installazione rapida e sicura, supportata da staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o parete e gancio a molla per sospensione. Il dispositivo funziona con alimentazione AC 220-240 V, con potenza di 65 W e flusso luminoso di 9264 lumen a 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme con basso flicker per la sicurezza visiva. Il prodotto è conforme alle normative ATEX per la protezione contro esplosioni (II 3G Ex nA op is IIC T4), con classe di isolamento I e grado di protezione IK10 contro gli urti meccanici. Adatto a temperature ambiente da -20°C a +40°C, offre risparmio energetico, comfort visivo e sicurezza sul lavoro, frutto dell’esperienza Disano nell’illuminazione industriale. Descrizione del produttore: Forma ATEX ZONA 2 - con vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

65 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 65W ATEX Zona 2 acciaio inox IP66 grigio