Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16249500
Cod. Produttore
16249500
Cod. EAN
8012952167818

Informazioni di prodotto

FORMA ATEX 993 LED 45W CLD GREY
Plafoniera LED Forma ATEX 993 da 45W, progettata per l'illuminazione in ambienti industriali, commerciali e alimentari con rischio di esplosione (Zona 2). Realizzata in acciaio inox AISI 304 senza saldature, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità in ambienti aggressivi. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, fissato con sistema di chiusura in acciaio inox. La verniciatura a polvere con base poliestere assicura protezione contro corrosione e raggi UV, con colore grigio. Offre un flusso luminoso di 6000 lumen con temperatura colore 4000 K e CRI superiore a 80, assicurando luce uniforme a basso flicker per il massimo comfort visivo. Classe di protezione IP66, resistenza agli urti IK09, con installazione a plafone o sospensione. Il prodotto è conforme alle normative EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-28 e garantisce sicurezza contro esplosioni II 3G Ex nA op is IIC T4 IP66 Gc. Classe energetica C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Forma ATEX ZONA 2 - con vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma ATEX 45W Zona 2 Acciaio Inox IP66