Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16249200
Cod. Produttore
16249200
Cod. EAN
8012952103342

Informazioni di prodotto

FORMA 999 FL 2X54 CELL INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1293 mm

larghezza

190 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 999 FL 2X54 CELL INOX