Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16249300
Cod. Produttore
16249300
Cod. EAN
8012952103366

Informazioni di prodotto

FORMA 999 FL 2X49 CELL INOX

Documentazione tecnica

lunghezza

1593 mm

larghezza

190 mm

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 999 FL 2X49 CELL INOX