Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16240300
Cod. Produttore
16240300
Cod. EAN
8012952138139

Informazioni di prodotto

FORMA 997 LED 71W CLD RAL9006
Il corpo del plafoniera DS16240300 è realizzato in acciaio pressato monoblocco, garantendo un'elevata resistenza meccanica e la capacità di sopportare ambienti particolarmente aggressivi. Il diffusore è in policarbonato trasparente, infrangibile, autoestinguenti V2 e stabilizzato ai raggi UV, ideale per applicazioni nell'industria alimentare. La finitura è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere completamente automatizzato con vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, di colore grigio. Questo apparecchio di illuminazione a LED da 71W offre un flusso luminoso di 11.520 lumen con una temperatura colore di 4000K e un elevato indice di resa cromatica (CRI > 80), garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 lo rendono adatto per installazioni in ambienti industriali, commerciali e alimentari, con temperature d'esercizio da -25 °C a +40 °C. Il sistema di fissaggio prevede guarnizioni in silicone e connettori impermeabili per un'installazione rapida e sicura a soffitto o su superfici, completo di staffe in acciaio inox e molle di bloccaggio. La plafoniera è conforme alle normative CE e garantita per 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 71W 11520lm IP66 IK10 Industria Alimentare