Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16240200
Cod. Produttore
16240200
Cod. EAN
8012952138115

Informazioni di prodotto

FORMA 997 LED 47W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore in policarbonato trasparente, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, è ideale per l'industria alimentare, assicurando protezione e sicurezza. La verniciatura a polvere con resina poliestere conferisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, mentre l'installazione è facilitata da connettori stagni, sistema di molle a clip e staffe in acciaio inox. L’apparecchio offre un flusso luminoso di 7924 lumen con una potenza di 47 watt, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo luce uniforme con basso flicker per un maggiore comfort visivo e sicurezza sul lavoro. È classificato IP66 per la protezione contro polveri e getti d’acqua, con resistenza agli urti IK10 e un campo di temperatura operativa da -25 °C a 40 °C. La plafoniera è conforme alle normative EN 60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marchiatura CE, ed è consigliata per installazioni con esposizione diretta ai raggi solari o in ambienti con polvere sospesa o depositata. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W IP66 IK10 per ambienti industriali