Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16240100
Cod. Produttore
16240100
Cod. EAN
8012952138108

Informazioni di prodotto

FORMA 997 LED 37W CLD RAL9006
Il plafoniera LED Forma 997 con diffusore in policarbonato è una soluzione di illuminazione industriale e commerciale caratterizzata da un corpo monoblocco in acciaio ad alta resistenza meccanica, senza saldature, che garantisce durata anche in ambienti aggressivi. Il diffusore trasparente, autoestinguibile e stabilizzato ai raggi UV, è ideale per l'industria alimentare e assicura un'illuminazione uniforme con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. Con una potenza assorbita di 37W e un flusso luminoso di 5939 lumen a 4000K, offre un'elevata efficienza luminosa di 161 lm/W. La plafoniera è dotata di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatta a temperature da -25°C a 40°C. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Progettata per il montaggio a soffitto, garantisce risparmio energetico, comfort visivo e sicurezza sul lavoro, con una durata LED di 80.000 ore (L90 B10). Conforme alle norme CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0, rappresenta una scelta affidabile e di qualità Made in Italy. Descrizione del produttore: Forma LED - con diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 997 37W IP66 IK10 soffitto industriale