Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16240000
Cod. Produttore
16240000
Cod. EAN
8012952138122

Informazioni di prodotto

FORMA 997 LED 32W CLD RAL9006
La plafoniera LED Forma 997 con diffusore in policarbonato è un prodotto di alta qualità realizzato in Italia, ideale per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo monoblocco è in acciaio stampato senza saldature, garantendo un’elevata resistenza meccanica e la capacità di sopportare ambienti aggressivi. Il diffusore trasparente in policarbonato V2 è stabilizzato ai raggi UV, autoestinguibile e particolarmente adatto per l’industria alimentare. La finitura è di colore grigio con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. La plafoniera è dotata di ottiche in acciaio galvanizzato bianco e sistema di fissaggio rapido, con guarnizione in silicone e connettore stagno per un’installazione pratica e sicura a soffitto o parete. La sorgente luminosa LED da 32W garantisce un flusso luminoso di 5158 lumen con temperatura colore di 4000K, elevata efficienza luminosa di 161 lm/W e ridotto flicker per un comfort visivo ottimale. La protezione meccanica è IK10 e il grado di protezione IP66, con funzionamento in un intervallo di temperatura da -25 a 40 °C. Il prodotto è conforme alle normative CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazioni per ambienti con esposizione solare diretta e presenza di polveri. La plafoniera Forma 997 è progettata per offrire massima affidabilità, sicurezza e risparmio energetico in applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Forma LED - con diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 997 32W 4000K IP66 IK10 industriale