Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245600
Cod. Produttore
16245600
Cod. EAN
8012952136524

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 71W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED Forma 995 con vetro acidato, progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore in vetro temperato acidato da 5 mm assicura resistenza agli urti e una distribuzione uniforme della luce. La verniciatura a polvere con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV protegge dalla corrosione e garantisce un colore grigio elegante. Dotata di connettore stagno per una rapida installazione, sistema di molle a clip e guarnizione in gomma siliconica per la tenuta stagna, è adatta al montaggio a soffitto con staffe in acciaio inox e gancio a molla. Offre un flusso luminoso di 10899 lumen con potenza assorbita di 67 W, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80, con tecnologia low flicker per un comfort visivo ottimale. La plafoniera è classificata IP66 e IK10, resistente a polvere e urti, con funzionamento garantito da -25 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con vetro acidato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 995 71W vetro acidato IP66 IK10 industriale