Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244616
Cod. Produttore
16244616
Cod. EAN
8012952125412

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 61W CLD P.CABL.
Riflettore LED progettato per la sostituzione diretta dei tubi fluorescenti, ideale per mantenere la plafoniera in acciaio esistente, con un risparmio energetico fino al 50%. Dotato di sorgente luminosa LED da 61W, offre un flusso luminoso compreso tra 7060 e 9400 lumen con un'efficienza di 162 lm/W. Caratterizzato da un indice di resa cromatica superiore a 80 e una temperatura colore standard di 4000K, disponibile anche su richiesta nelle varianti 3000K e 6000K. Il prodotto garantisce un mantenimento del flusso luminoso all'80% per 50.000 ore (L80B20) e un fattore di potenza ≥ 0,9. La struttura è realizzata in materiale bianco con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Dimensioni compatte di 1593 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza e 25 mm di altezza, con un peso di 2 kg. Etichetta energetica di classe B e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Riflettore LED - Forma

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

150 mm

lunghezza

1593 mm

Produttore

Riflettore LED 61W Forma 4000K per plafoniere stagni