Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244600
Cod. Produttore
16244600
Cod. EAN
8012952116830

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 47W CLD RAL9006
Plafoniera LED da 47W con diffusore in vetro temperato acidato spesso 5 mm, resistente agli urti e con corpo monoblocco in acciaio pressato ad alta resistenza meccanica. La finitura è realizzata con vernice poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione da nebbia salina. Il prodotto è progettato per ambienti industriali, commerciali e alimentari, garantendo un'elevata efficienza luminosa di 158 lm/W e un flusso luminoso di 7443 lumen con temperatura colore di 4000 K. La plafoniera è dotata di protezione IP66 e grado di resistenza agli urti IK10, adatta per installazione a soffitto con sistema di fissaggio rapido e connettore impermeabile. La tecnologia LED assicura un basso flicker per un comfort visivo ottimale e una lunga durata del flusso luminoso di 80.000 ore (L90, B10). Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Prodotto Made in Italy con certificazioni CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con vetro acidato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 7443lm IP66 IK10 ambienti industriali