Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244516
Cod. Produttore
16244516
Cod. EAN
8012952125405

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 50W CLD PIAST.CABL.
Reflector LED Forma 995 da 50W con cablaggio CLD, progettato per la sostituzione diretta dei tubi fluorescenti mantenendo la struttura in acciaio del soffitto. Offre un’elevata efficienza luminosa di 162 lm/W e un flusso luminoso compreso tra 7060 e 9400 lumen, con un indice di resa cromatica superiore a 80 per una luce naturale e fedele. La temperatura colore standard è 4000K, con possibilità di opzioni a 3000K e 6000K su richiesta. Il corpo è realizzato in materiale bianco con verniciatura a polvere epossidica resistente ai raggi UV, garantendo durata e protezione nel tempo. Il prodotto ha dimensioni compatte (1293x150x25 mm) e un peso di 1,6 kg. È classificato con etichetta energetica B e dispone di una garanzia post-vendita di 5 anni. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore (L80B20). Consumo energetico totale di 42W, con un fattore di potenza pari o superiore a 0,9. Descrizione del produttore: Riflettore LED - Forma

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

150 mm

lunghezza

1293 mm

Produttore

Riflettore LED Forma 995 50W 4000K per soffitti tecnici