Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244500
Cod. Produttore
16244500
Cod. EAN
8012952116823

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 37W CLD RAL9006
Plafoniera LED stagna per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo monoblocco in acciaio pressato ad alta resistenza meccanica e finitura grigia con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato acidato spesso 5 mm, resistente agli urti, che garantisce un'illuminazione uniforme e un elevato comfort visivo grazie alla tecnologia LED da 37W con flusso luminoso di 5580 lumen e temperatura colore di 4000K. Il prodotto presenta un elevato indice di resa cromatica (CRI >80), basso flicker per sicurezza visiva e una lunga durata della sorgente luminosa (80.000 ore). È dotato di grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per installazioni a soffitto in ambienti con polvere sospesa o depositata. L'installazione è facilitata da guarnizioni in silicone, connettori impermeabili e sistema di fissaggio con clip a molla e staffa in acciaio inox. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9 completano le caratteristiche tecniche. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con vetro acidato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED stagna 37W 4000K IP66 ambienti industriali