Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245500
Cod. Produttore
16245500
Cod. EAN
8012952135909

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 32W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio monopezzo senza saldature che garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore è realizzato in vetro temprato acidato spesso 5 mm, resistente agli urti, e si aggancia al corpo tramite un sistema di chiusure in acciaio per una rapida installazione. La verniciatura a polvere con resina poliestere assicura protezione dalla corrosione e stabilità ai raggi UV. Questa soluzione offre un elevato risparmio energetico con potenza assorbita di 32 W e un flusso luminoso di 4712 lumen, con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo un comfort visivo ottimale grazie al basso flicker. La plafoniera presenta un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, ideale per installazioni a soffitto o parete in ambienti con polvere sospesa o depositata. Equipaggiata con connettore stagno, guarnizione in gomma siliconica e staffe in acciaio inox per un montaggio sicuro e versatile, è disponibile anche con sensori su richiesta e gode di una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - con vetro acidato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 32W 4712lm IP66 IK10 per ambienti industriali