Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245507
Cod. Produttore
16245507
Cod. EAN
8012952195071

Informazioni di prodotto

FORMA 995 LED 32W CLD-E RAL9006
La plafoniera LED Forma 995 con diffusore in vetro acidato è un apparecchio di illuminazione stagna ideale per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in acciaio monopezzo senza saldature, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione IP65 contro polvere e acqua. Il diffusore è in vetro temperato acidato spesso 5 mm, resistente agli urti, che assicura una luce uniforme e priva di sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. La sorgente luminosa LED da 32W offre un flusso luminoso di 4378 lumen con un’efficienza di 122 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, per un’illuminazione neutra e confortevole. La plafoniera è dotata di guarnizione in silicone, pressacavo in ottone nichelato e ganci in acciaio per un montaggio rapido e sicuro, ed è adatta al montaggio a soffitto. Grazie alla classe di isolamento I e al fattore di potenza superiore a 0,9, garantisce affidabilità e sicurezza elettrica. La durata della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso al 80%. Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone di una garanzia post vendita di 5 anni. Il colore grigio RAL7035 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a molteplici contesti applicativi. Descrizione del produttore: Forma LED - con vetro acidato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

36 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 995 32W vetro acidato IP65 industriale