Descrizione del prodotto
Il prodotto DS16244008 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo, che garantisce elevata resistenza meccanica. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti, mentre il riflettore è in acciaio preverniciato di colore bianco antingiallimento. La verniciatura a polvere poliestere, con trattamento di fosfatazione, assicura protezione contro corrosione e nebbie saline. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13, adatto per due sorgenti luminose. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavo rigido e guaina in PVC-HT resistente a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20. L’equipaggiamento include guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon e sistema di chiusura in acciaio, con grado di protezione IP65 e IK08 secondo le normative EN60598-1 e CEI 34-21, garantendo sicurezza e affidabilità anche su superfici normalmente infiammabili. Il design funzionale e i materiali di alta qualità rendono questo apparecchio ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono robustezza e protezione elevata. Descrizione del produttore: Il DS16244008 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficaci e di alta qualità. Questo prodotto, caratterizzato dalla forma 994, è progettato per ospitare due sorgenti luminose da 58 watt, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Realizzato in un elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.
La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre il design accurato assicura una distribuzione ottimale della luce. Con un attacco G13, questo portalampada è compatibile con una vasta gamma di lampade fluorescenti, offrendo flessibilità e versatilità. La facilità di installazione e l'efficienza luminosa fanno di questo prodotto una scelta eccellente per migliorare l'illuminazione degli spazi.
Il DS16244008 è perfetto per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.