Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244012
Cod. Produttore
16244012
Cod. EAN
8012952114393

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X58 CEL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il prodotto DS16244012 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo, che garantisce elevata resistenza meccanica. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti, mentre il riflettore è in acciaio preverniciato di colore bianco antingiallimento. La verniciatura è a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, che assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20. La morsettiera è 2P+T con sezione massima dei conduttori ammessa di 2,5 mm². L’apparecchio è equipaggiato con guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon e sistema di chiusura in acciaio. È certificato secondo le norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. Il colore del corpo è argento (grey). Questo apparecchio è adatto per l’installazione di due sorgenti luminose con attacco G13, offrendo un’illuminazione efficiente e durevole in ambienti industriali o commerciali. Descrizione del produttore: Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

190 mm

portalampada

G13

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1593 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione stagno 2x58W G13 IP65 IK08 argento