Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248209
Cod. Produttore
16248209
Cod. EAN
8012952102925

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X54 CELL-E ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

190 mm

lunghezza

1293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 994 FL 2X54 CELL-E GREY