Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248309
Cod. Produttore
16248309
Cod. EAN
8012952102932

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X49 CELL-E ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1593 mm

larghezza

190 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 994 FL 2X49 CELL-E GREY