Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248312
Cod. Produttore
16248312
Cod. EAN
8012952111279

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X49 CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio in acciaio stampato. Diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti. Riflettore in acciaio preverniciato di colore bianco antinvecchiamento. Verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G5. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz, cavo rigido sezione 0,50 mm² con guaina PVC-HT resistente a 90°C e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon e sistema di chiusura in acciaio. Prodotto conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, certificazione europea ENEC e idoneo per installazione su superfici normalmente infiammabili. Colore corpo argento. Adatto per due sorgenti luminose. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

190 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1593 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione tecnica acciaio argento sabbia IP65 per interni