Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16248100
Cod. Produttore
16248100
Cod. EAN
8012952102703

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 1X49 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

190 mm

lunghezza

1593 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FORMA 994 FL 1X49 CELL GREY