Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
1
larghezza
190 mm
lunghezza
1293 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
1-10 V
tipo di tensione
AC
colore della scatola
argento
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te