Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245807
Cod. Produttore
16245807
Cod. EAN
8012952143065

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 71W CLD-E RAL9006
Plafoniera stagna LED Forma 993 con diffusore in vetro temperato trasparente spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, ideale per ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in un unico pezzo di acciaio imbutito ad alta resistenza meccanica, con ottica in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. Verniciatura a polvere poliestere colore RAL7035, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Equipaggiata con guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in ottone nichelato M20 1/2 pollice gas e ganci in acciaio, dotata di golfare con gambo filettato per sospensione. Potenza di 74 W con sorgente luminosa LED, flusso luminoso di 9264 lumen, temperatura colore 4000 K e CRI ≥80. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,9, grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08. Progettata per garantire risparmio energetico, sicurezza e comfort visivo con ridotto flicker. Durata stimata della sorgente LED di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. Adatta per montaggio a soffitto e installazioni con esposizione diretta ai raggi solari. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

70 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 993 71W IP65 vetro trasparente industriale