Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245800
Cod. Produttore
16245800
Cod. EAN
8012952136531

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 71W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo ad alta resistenza meccanica, senza saldature, per garantire durabilità anche in ambienti aggressivi. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, assicurando massima protezione e durata. La verniciatura a polvere con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV offre una finitura grey resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, molle a clip, guarnizione in gomma siliconica e staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o parete, oltre a un gancio a molla per un aggancio semplice a sistemi di sospensione. Il prodotto è progettato per garantire risparmio energetico, sicurezza sul lavoro e comfort visivo, con una sorgente luminosa LED da 71W, flusso luminoso di 11650 lumen, temperatura colore 4000 K e un'efficienza luminosa di 174 lm/W. È caratterizzato da basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ed è adatta per temperature ambiente da -25°C a +40°C. La classe di isolamento è Classe I, con fattore di potenza ≥0.9. Conforme alle norme EN60598-1 e marchiata CE, è ideale per installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, anche in ambienti con polveri sospese o depositate. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

174 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 71W IP66 IK10 per ambienti industriali