Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244800
Cod. Produttore
16244800
Cod. EAN
8012952119701

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 47W CLD RAL9006
Plafoniera stagna a LED ideale per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali aggressive. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a shock termici e urti, con un sistema di chiusura in acciaio che assicura tenuta e facilità di installazione. L’apparecchio offre un flusso luminoso di 8003 lumen con una potenza assorbita di 47 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione efficiente e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatta al montaggio a soffitto o parete e dispone di una finitura in vernice poliestere grigia, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotata di connettore stagno per installazione rapida e staffe in acciaio inox, assicura massima praticità e affidabilità. La durata del LED è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La plafoniera è conforme alle normative CE e ha classe di sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica di classe B. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 8003lm IP66 IK10 industriale e commerciale