Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244807
Cod. Produttore
16244807
Cod. EAN
8012952143058

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 47W CLD-E RAL9006
La Forma 993 LED è una plafoniera stagna progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, caratterizzata da un corpo in acciaio monopezzo senza saldature che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro ambienti aggressivi. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici, fissato al corpo tramite un sistema di accoppiamento rapido in acciaio. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere di poliestere color grigio RAL7035, trattata per resistere alla corrosione e alla nebbia salina. La sorgente luminosa LED da 47W assicura un flusso luminoso di 8082 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI≥80, garantendo un'illuminazione uniforme a basso flicker per un elevato comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La plafoniera è dotata di grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatta per installazione a soffitto e in ambienti con temperature da -25°C a +40°C. Il prodotto è conforme alle norme CE e dispone di una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1600 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

64 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 8082lm IP65 IK08 industriale forma 993