Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16244707
Cod. Produttore
16244707
Cod. EAN
8012952143041

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 37W CLD-E RAL9006
Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

53 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

FORMA 993 LED 51W CLD CELL-E GREY