Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245707
Cod. Produttore
16245707
Cod. EAN
8012952142723

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 32W CLD-E RAL9006
Disano presenta la plafoniera LED Forma 993 con vetro trasparente, un prodotto Made in Italy progettato per ambienti industriali, commerciali e di lavorazione alimentare. Il corpo è realizzato in acciaio stampato in un unico pezzo, garantendo alta resistenza meccanica e durabilità anche in condizioni ambientali particolarmente aggressive. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici, assicurando massima protezione e durata. La finitura in poliestere colore grigio RAL7035 con trattamento anticorrosione la rende ideale per installazioni esposte a condizioni difficili. Il prodotto è dotato di sorgente luminosa LED da 32W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 4688 lumen, caratterizzato da un basso flicker per garantire comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La plafoniera ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, rendendola adatta anche per ambienti con esposizione diretta alla luce solare. È progettata per il montaggio a soffitto e può essere equipaggiata con sistemi di controllo avanzati su richiesta. La durata della sorgente LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B20. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è conforme alle normative CE EN60598-1. Questa soluzione luminosa combina efficienza energetica, facilità di installazione e robustezza, garantendo un’illuminazione uniforme e affidabile per spazi industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni tecniche e qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

39 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 32W 4000K IP65 IK08 per ambienti industriali