Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16245700
Cod. Produttore
16245700
Cod. EAN
8012952135916

Informazioni di prodotto

FORMA 993 LED 32W CLD RAL9006
Plafoniera LED Forma 993 da 32W con diffusore in vetro temperato trasparente di spessore 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il corpo monoblocco è realizzato in acciaio stampato ad alta resistenza meccanica, con ottica in acciaio galvanizzato bianco stabilizzato ai raggi UV. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. Il prodotto è progettato per ambienti industriali, commerciali e alimentari, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, ideale anche in presenza di polveri e esposizione diretta al sole. Offre un flusso luminoso di 5067 lumen con un’efficienza di 158 lm/W, temperatura colore di 4000 K e CRI superiore a 80. La luminaria assicura un basso flicker per un elevato comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La durata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La plafoniera è dotata di giunto in gomma siliconica, con sistema di chiusura a molla e connettore stagna per un’installazione rapida e sicura a soffitto o parete. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0,9. Certificata CE e conforme alla norma EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0. Garantita 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - vetro trasparente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1300 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 993 32W vetro trasparente IP66 industriale