Descrizione del prodotto
La lampada Forma 983 UV-A è un apparecchio di illuminazione LED da 43W progettato per la sanificazione degli ambienti tramite radiazioni ultraviolette UVA, efficaci nell'eliminare virus e batteri presenti su superfici e nell'aria. Questo sistema ecologico e semplice da installare si integra facilmente con gli impianti di illuminazione esistenti, garantendo sicurezza grazie a interruttori separati per la luce generale e per la sanificazione UV, oltre a un indicatore di funzionamento del modulo UV.
Il corpo è realizzato in acciaio stampato ad alta resistenza meccanica con una struttura in acciaio pressato, mentre il diffusore è in tecnopolimero resistente alle radiazioni UV. La finitura è ottenuta tramite verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con colore grigio.
Il prodotto è adatto al montaggio a soffitto, ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, assicurando robustezza e durabilità anche in ambienti esigenti. La temperatura di colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80, e il fattore di potenza è pari o superiore a 0,9. La lampada è classificata in classe di isolamento I e non prevede controlli di regolazione.
L’uso della tecnologia UV-A, meno aggressiva rispetto a UV-C, richiede la gestione dell’accensione solo in assenza di persone, ad esempio durante la notte o nei periodi di chiusura, per garantire la sicurezza. La lampada non dispone di alimentazione di emergenza ed è conforme alle normative CE e EN60598-1 con classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni.
Dimensioni: 1203 mm di lunghezza, 190 mm di larghezza, 92 mm di altezza, peso 5 kg. Alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V, frequenza 50-60 Hz.
Questa soluzione rappresenta un sistema di illuminazione efficiente e funzionale che unisce la qualità della luce LED a una tecnologia di sanificazione integrata, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di igiene e sicurezza. Descrizione del produttore: Forma UV-A