Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246800
Cod. Produttore
16246800
Cod. EAN
8012952141535

Informazioni di prodotto

FORMA 983 LED 71W CLD GREY
Plafoniera stagna a LED Forma 983 da 71W, progettata per l'industria alimentare e ambienti industriali e commerciali. Il corpo monoblocco è realizzato in acciaio imbutito senza saldature, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore trasparente in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, è ideale per applicazioni con esposizione diretta ai raggi solari. La verniciatura a polvere con resina poliestere assicura protezione dalla corrosione e stabilità nel tempo. L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, guarnizione in gomma siliconica e staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o parete, con possibilità di aggancio rapido a sistemi di sospensione. Offre un flusso luminoso di 11.520 lumen con efficienza di 172 lm/W e temperatura colore di 4000 K, garantendo comfort visivo grazie al basso flicker. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0.9, resistenza agli urti IK10 e funzionamento in un intervallo di temperatura da -25 a 40 °C. Prodotto Made in Italy con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - senza ganci per industria alimentare

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1593 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

67 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 71W Forma 983 IP66 Industria Alimentare