Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246700
Cod. Produttore
16246700
Cod. EAN
8012952141528

Informazioni di prodotto

FORMA 983 LED 47W CLD GREY
Plafoniera stagna a LED progettata per ambienti industriali, commerciali e alimentari, con corpo monoblocco in acciaio ad alta resistenza meccanica, privo di saldature, capace di resistere a condizioni ambientali aggressive. Il diffusore trasparente in policarbonato autoestinguibile V2, stabilizzato ai raggi UV, è ideale per l'industria alimentare ed è fissato al corpo tramite un sistema di chiusure in acciaio che garantisce un’installazione rapida e sicura. La verniciatura a polvere di colore grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicurando durabilità nel tempo. Il prodotto offre un flusso luminoso di 7924 lumen con una potenza assorbita di 47 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme con flicker molto contenuto per il massimo comfort visivo e sicurezza sul lavoro. La plafoniera è classificata IP66 e IK10, adatta a installazioni a soffitto, con un’elevata protezione contro polveri e urti. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed è dotato di etichetta energetica di classe B. La durata del LED è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il design compatto e la dotazione completa di connettore stagno, staffe in acciaio inox e guarnizioni in gomma siliconica facilitano l’installazione e la manutenzione. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - senza ganci per industria alimentare

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1593 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

47 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 47W 7924lm IP66 IK10 Industria Alimentare Grigio