Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246600
Cod. Produttore
16246600
Cod. EAN
8012952141511

Informazioni di prodotto

FORMA 983 LED 37W CLD GREY
Plafoniera stagna a LED progettata per l'industria alimentare, con corpo in acciaio imbutito in un unico pezzo, privo di saldature, che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione in ambienti aggressivi. Il diffusore in policarbonato trasparente, autoestinguibile e stabilizzato ai raggi UV, è ideale per applicazioni alimentari. Il prodotto offre un'efficienza luminosa di 161 lm/W con una potenza assorbita di 37W e un flusso luminoso di 5939 lumen, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80. La plafoniera è dotata di sistema di chiusura in acciaio, guarnizione in gomma siliconica e connettore stagno per un'installazione rapida e sicura, con staffe in acciaio inox per montaggio a plafone o parete. È resistente agli urti (IK10) e garantisce protezione IP66, funzionando in un range di temperatura da -25°C a 40°C. Il design senza ganci facilita l'installazione in ambienti industriali, commerciali e alimentari, assicurando risparmio energetico, sicurezza sul lavoro e massimo comfort visivo. La plafoniera è conforme alle normative EN60598-1, IFS, BRC, HACCP e presenta classe di sicurezza fotobiologica RG0 e etichetta energetica B. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - senza ganci per industria alimentare

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1293 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W IP66 IK10 acciaio industria alimentare