Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16246500
Cod. Produttore
16246500
Cod. EAN
8012952141504

Informazioni di prodotto

FORMA 983 LED 32W CLD GREY
Plafoniera LED Forma 983 da 32W, progettata specificamente per l'industria alimentare e ambienti industriali e commerciali. Il corpo monoblocco è realizzato in acciaio embouti ad alta resistenza meccanica, privo di saldature, per garantire durabilità anche in ambienti aggressivi. Il diffusore è in policarbonato trasparente autoestinguibile V2, stabilizzato ai raggi UV, ideale per applicazioni che richiedono elevati standard igienici. La finitura è in vernice a polvere di poliestere grigia, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. La plafoniera è dotata di giunto in silicone per un’installazione rapida e sicura, con sistema di chiusura a molla e supporto in acciaio inox, adatta al montaggio a soffitto. Offre un flusso luminoso di 5158 lumen con temperatura colore di 4000K e CRI superiore a 80, garantendo un’illuminazione uniforme e confortevole grazie alla tecnologia Low Flicker. La protezione meccanica è elevata (IK10) e il grado di protezione IP66 la rende resistente a polveri e getti d’acqua. Il prodotto è conforme alle normative CE e ha classe di sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica B. Ideale per ambienti con presenza di polveri in sospensione o depositate, garantisce efficienza energetica, sicurezza sul lavoro e comfort visivo, con una durata LED di 80.000 ore (L90B10). Made in Italy con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forma LED - senza ganci per industria alimentare

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1293 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

32 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED Forma 983 32W IP66 per industria alimentare