Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U906/86/110
Cod. Produttore
906/86/110
Cod. EAN
8024818008661

Informazioni di prodotto

Forbici professionali per elettricisti, ideali per un lavoro preciso e rapido.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e utilizzo grazie alle lame dritte in acciaio inox
  • Risparmio di tempo durante il taglio di materiali elettrici
  • Durata e resistenza elevate per un utilizzo prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi che garantiscono un’installazione sicura e affidabile
  • Materiale inox che assicura lunga durata e minore manutenzione
  • Efficienza energetica derivante da un’installazione ottimale
Forbici professionali per elettricisti con lame dritte in acciaio inox, progettate per garantire precisione e durata nel taglio di cavi e materiali elettrici. La struttura robusta assicura resistenza all’usura e un utilizzo confortevole durante interventi tecnici. Ideali per lavori elettrici che richiedono strumenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Forbice per elettricisti lame in acciaio inox dritte mm 145

Tipologia

Forbice da elettricista

lunghezza della lama

40 mm

taglierina

Dentato

lunghezza

145 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici professionali elettricisti lame inox dritte 145 mm precisione e durata