Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U075
Cod. Produttore
075
Cod. EAN
8024818005035

Informazioni di prodotto

Forbici isolate progettate per garantire sicurezza e precisione durante l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’impugnatura ergonomica in ABS
  • Taglio preciso con lame diritte microdentate in acciaio inox
  • Inserto tagliacavo integrato per operazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica grazie all’isolamento professionale
  • Risparmio di tempo nelle manutenzioni e installazioni
Forbici isolate con lame dritte di precisione, progettate per garantire sicurezza e affidabilità durante il taglio di materiali elettrici. La struttura robusta e il design ergonomico assicurano comfort e controllo ottimali, ideali per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Le lame microdentate permettono un taglio netto e preciso, riducendo il rischio di scivolamenti. Strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che richiedono qualità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Forbici professinali isolate per elettricisti - 145mm. Con lame diritte microdentate in acciaio inox ed inserto tagliacavo. Impugnatura in ABS

Tipologia

Forbice da elettricista

lunghezza della lama

55 mm

taglierina

Dentato

con tagliafilo

lunghezza

145 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici isolate 145mm lame diritte microdentate acciaio inox impugnatura ABS elettricisti